Service-pers W16P
Mobiele krimpmachine voor hydr. slangen W16P
PERS-HYDR-MOBIEL-MAN-W16P-10–45MM
Art.-nr. 0866016916
EAN 4056807382852
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De W16P is voorzien van een handige handgreep waarmee reparaties op ontoegankelijke plaatsen kunnen worden uitgevoerd. Uitgerust met een waarschuwingslampje met een geluidssignaal dat aangeeft wanneer de ingestelde persdiameter is bereikt. Alle onderdelen zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een speciale roestwerende behandeling voor een lange levensduur. De W16P kan worden geactiveerd door een handpomp die een druk van 630 bar levert of door een pneumatische drukversterker
- √ Lichtgewicht
- √ Snel en eenvoudig te gebruiken
- √ Nauwkeurig
- √ Betrouwbaar
Datasheets(X)
Breedte | 230 mm |
Hoogte | 270 mm |
Diepte | 180 mm |
Geschikt voor max. binnendiameter buis | 45 mm |
Geschikt voor max. buisbinnendiameter in inch | 1/2 in |
Perskracht | 936 kN |
Materiaal | Staal |
Kleur | Grijs, Zwart |
Productgewicht (per stuk) | 20,000 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!