Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Service-pers H24HP

Service-pers voor hydraulisch systeem H24HP
PERS-HYDR-SERVICE-MAN-H24-HP-10-61MM

Art.-nr. 0866924224
EAN 4062856836048

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De H24HP is een robuuste machine, perfect voor gebruik op locatie en bediend door een handpomp

De H24HP met een perskracht van 140 ton garandeert correct persen tot 1 1/2 inch en is uitgerust met een waarschuwingslampje met een geluidssignaal dat aangeeft wanneer de ingestelde persdiameter is bereikt. Alle onderdelen zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een speciale roestwerende behandeling voor een lange levensduur



  • √ Lichtgewicht

  • √ Snel en eenvoudig te gebruiken

  • √ Nauwkeurig

  • √ Betrouwbaar

  • √ Gereedschap voor het snel verwisselen van klemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

400 mm

Hoogte

370 mm

Diepte

520 mm

Materiaal

Ongelegeerd staal, 1.0570

Kleur

Zwart, Oranje

Productgewicht (per stuk)

75.000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie