Service-pers H24 BASIC
Werkplaats-krimpmachine hydraulische slangen H24 BASIC
PERS-HYDR-WERKPL-H24-BASIC-10-61MM
Art.-nr. 0866924924
EAN 4062856837571
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De H24 Basic met een perskracht van 140 ton garandeert een druk tot 1 1/2 inch. De Basic heeft een drukknop, een open knop en een lampje dat aangeeft wanneer de drukdiameter is bereikt, en is zeer eenvoudig te gebruiken. De persdiameter wordt ingesteld in micrometers, wat de werkelijke schaal is. De H24 Basic is ideaal voor kleine assemblagecentra. Alle onderdelen zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een speciale roestwerende behandeling voor een lange levensduur
- √ Snel en eenvoudig te gebruiken
- √ Zeer comfortabel in het gebruik
- √ Gemakkelijk op te bergen klemmen
- √ Nauwkeurig
- √ Betrouwbaar
- √ Gereedschap voor het snel verwisselen van klemmen
Datasheets(X)
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 530 mm |
Productgewicht (per stuk) | 126,000 kg |
Diepte | 800 mm |
Geschikt voor max. binnendiameter buis | 61 mm |
Geschikt voor max. buisbinnendiameter in inch | 1-1/2 in |
Perskracht | 1372 kN |
Materiaal | Ongelegeerd staal, 1.0570 |
Kleur | Zwart, Grijs |