Sensomatic voeding
Voeding Sensomatic
NETVOEDINGSADAPTER, SENSOMATIC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
2-in-1 combinatie
- Elektromechanisch openingssysteem met soft-close, kinderlijk eenvoudig te openen en sluiten, met een mechanisch dempingssysteem
- Lade opent met elektronische ondersteuning
- Soft-close
Sensomatic
- Openen door snel op het frontpaneel te tikken of ergens aan te trekken
- Een voedingseenheid levert voeding aan 30 openingseenheden
- Op maximaal drie laden kan gelijktijdig worden getikt
- Laagste inbouwdiepte in de handel tussen de achterwand van de lade en het systeem
Makkelijk te installeren
Minimale bekabeling — plug & play
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Eén openingseenheid voor alle gewichtsklassen en behuizingbreedtes tot 1200 mm
Materiaal | Kunststof/staal |
Lengte | 170 mm |