Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sensomatic-openingseenheid voor Grass-verlengsystemen

Uitschuifeenheid Sensomatic
TB-SENSOM-UITWERPEENH-NOVAPRO-DYNAPRO

Art.-nr. F121131975
EAN 9003012816783

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

2-in-1 combinatie


  • Elektromechanisch openingssysteem met soft-close, kinderlijk eenvoudig te openen en sluiten, met een mechanisch dempingssysteem

  • Lade opent met elektronische ondersteuning

  • Soft-close


Sensomatic


  • Openen door snel op het frontpaneel te tikken of ergens aan te trekken

  • Een voedingseenheid levert voeding aan 30 openingseenheden

  • Op maximaal drie laden kan gelijktijdig worden getikt

  • Laagste inbouwdiepte in de handel tussen de achterwand van de lade en het systeem


Eenvoudig te installeren


Minimale bekabeling — plug & play

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Eén openingseenheid voor alle gewichtsklassen en behuizingbreedtes tot 1200 mm

Materiaal

Kunststof

Geschikt voor

Nova Pro, Dynapro

Oppervlakte

Blank

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sensomatic voedingskabel

SENSOTRONIC/MATIC VOEDINGSKAB

Eenvoudige bekabeling via plug & play
Sensomatic-montageset voor montage van het bovenste paneel/het onderste paneel

SENSOMATIC MONTAGESET 170MM

Montage van het bovenpaneel met één lade en montage van het onderpaneel van de gootkast.
Sensomatic paar verbindingsrails

SENSOMATIC RAIL 750MM INCL KABEL

Inclusief traversekabel
Sensomatic paar verbindingsrails

SENSOMATIC RAIL 1170MM INCL KABEL

Inclusief traversekabel
Sensomatic-aansluitkabel met tweeweg verdeler

SENSOMATIC VERBINDINGSKABEL 1M

Sensomatic 4-weg verdeler

SENSOMATIC 4-VOUDIGE VERLPSTEKKER

Eenvoudig te monteren, eenvoudige bekabeling — plug & play
Sensomatic frontbuffer

SENSOMATIC AANSLAGBUFFER MET VEER

Veerbelaste voorbuffer voor een opening van 3 mm aan de voorzijde
x 50 st
Sensomatic-tranverseset voor elektromechanisch openingssystemen voor laden

SENSOMATIC MONTAGESET BOVEN/ONDER
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sensomatic synchronisatiekabel

SENSOMATIC SYNCHRONISATIEKABEL 10M

Tot drie uitschuifeenheden kunnen gelijktijdig worden geactiveerd met behulp van de synchronisatiekabel