Willkommen bei Würth Niederlande Nur für Gewerbetreibende

Würgenippel Polyethylen metrisch nach EN 60423

Würgenippel metrisch PE-LD
WUERGENPL-POLYETHYLEN-LICHTGRAU-M25X1,5

Art.-Nr. 096773525
EAN 4038898256304
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Colour

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Design

Geschlossen

Kabeldurchmesser min./max.

8,5-13 mm

Thread length (metric thread)

12.0 mm

Schutzart IP

IP 54

Material

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Halogen-free

Ja

Silicone-free

Ja

Kabeldurchmesser min.

8.5 mm

Kabeldurchmesser max.

13 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen