Seegerring voor lager met ringgroef
DIN 5417 blank verenstaal
SNAPRING-V.LAGER-M.GROEF-DIN5417/SP-D72
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor assen | 72 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 68,81 mm |
Binnendiameter (d1) | 67,4 mm |
Breedte sleuf (e1) | 5 mm |
Breedte (b1) | 4,85 mm |
Dikte (s1) | 1,7 mm |
Vorm | SP |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |