Seegerring voor as, zware uitvoering, vorm AS
DIN 471 staal zinklamel, zware uitvoering, vorm AS
ASBORGRING-DIN471-AS-(ZFSH)-75X4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor assen | 75 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 72 mm |
Binnendiameter (d1) | 70,5 mm |
Oogbreedte (a1) | 9,7 mm |
Breedte (b1) | 7 mm |
Dikte (s1) | 4 mm |
Uitvoering | Zware uitvoering |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Zinc flake |
Voldoet aan RoHS | Ja |