Seegerring voor as, vorm A
DIN 471 staal zinklamel, vorm A
ASBORGRING-DIN471-A-(ZFSH)-65X2,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor assen | 65 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 62 mm |
Binnendiameter (d1) | 60,8 mm |
Oogbreedte (a1) | 7,8 mm |
Breedte (b1) | 6,3 mm |
Dikte (s1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 471 |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Zinc flake |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode/voorwaarden | 480 h / conform DIN EN ISO 9227 |