Seegerring, voor as DIN 471 brons CuSn6,blank, standaardontwerp
DIN 471 brons CuSn6 blanke standaarduitvoering
ASBORGRING-DIN471-A-CUSN6-15X1
Art.-nr. 043806151
EAN 4046777678390
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor assen | 15 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 14,3 mm |
Binnendiameter (d1) | 13,8 mm |
Buitendiameter (d1) | 22,6 mm |
Oogbreedte (a1) | 3,6 mm |
Breedte (b1) | 2,2 mm |
Dikte (s1) | 1 mm |
Normering | DIN 471 |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Materiaal | Brons |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |