Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

DIN 471 verenstaal gefosfateerd, standaarduitvoer.
ASBORGRING-DIN471-A-58X2,0

Art.-nr. 043858
EAN 4011231379106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor veilige beperking van de bewegingsvrijheid — zelfs als er op een vooraf gedefinieerd niveau draaibewegingen van machineonderdelen op assen en in boorgaten zijn

  • Hoge druk-, trek- en stootkrachten worden zonder torsie overgebracht

  • Overdracht van sterke axiale krachten door het machinedeel dat tegen de groefwand drukt

  • Asringen zijn ook geschikt voor gebruik bij hoge toerentallen

  • De ringen kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd met de juiste tang
Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor assen

58 mm

Geschikt voor groefdiameter

55 mm

Binnendiameter (d1)

53,8 mm

Oogbreedte (a1)

7,3 mm

Breedte (b1)

5,6 mm

Dikte (s1)

2 mm

Uitvoering

Standaardontwerp

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Gefosfateerd + geölied of ingevet