Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied
DIN 471 verenstaal gefosfateerd, standaarduitvoer.
ASBORGRING-DIN471-A-46X1,75
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor veilige beperking van de bewegingsvrijheid — zelfs als er op een vooraf gedefinieerd niveau draaibewegingen van machineonderdelen op assen en in boorgaten zijn
- Hoge druk-, trek- en stootkrachten worden zonder torsie overgebracht
- Overdracht van sterke axiale krachten door het machinedeel dat tegen de groefwand drukt
- Asringen zijn ook geschikt voor gebruik bij hoge toerentallen
- De ringen kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd met de juiste tang
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor assen | 46 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 43,5 mm |
Binnendiameter (d1) | 42,5 mm |
Oogbreedte (a1) | 6,8 mm |
Breedte (b1) | 4,8 mm |
Dikte (s1) | 1,75 mm |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Gefosfateerd + geölied of ingevet |
Voldoet aan RoHS | Ja |