Screw tap cassette HSCo VaryTap blue 7 pcs Syska
Screw tap cassette HSCo VaryTap blue 7 pcs Syska
MATAP-SET-BLIND-BLAUW-(M3-M12)-7PCS
Art.-nr. 0653800007
EAN 4065746747578
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 7 st |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Blind gat ≤ 2,5xD |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Geschikt voor treksterkte tot | 850 N/mm² |
Draadtype | Metrisch draad |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal |
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M3
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M4
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M5
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M6
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M8
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M10
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M12
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!