Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Screw tap cass. yellow ring thr hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. yellow ring thr hole 14 pcs Syska

Art.-nr. 0656700014

EAN 4065233073456

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Screw tap cass. yellow ring thr hole 14 pcs Syska

Art.-nr. 0656700014
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
Consisting of twist drills and through hole screw taps from M3-M12 for machining aluminium and aluminium alloys ≤ 10 % silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper. Available in ORSY® system cassette.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Non-ferrometaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Snijmateriaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Materiaal subgroep

Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Inclusief Screw tap cass. yellow ring thr hole 14 pcs Syska:
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-RW-D2,5

Omschrijving:
2.5 mm
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-RW-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-RW-D4,2

Omschrijving:
4.2 mm
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-RW-D5,0

Omschrijving:
5.0 mm
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-RW-D6,8

Omschrijving:
6.8 mm
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-RW-D8,5

Omschrijving:
8.5 mm
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-RW-D10,2

Omschrijving:
10.2 mm
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette voor machinetappen

LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG

Omschrijving: Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Hoeveelheid: 1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional
1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

MTAP-DOORL-HSCO-DIN376-GEEL-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M6

Omschrijving:
M6 x 1
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Hoeveelheid: 1 x