Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Scorpius softshell winterjack

Scorpius softshell winterjack
WINTER-SOFTSHELLJACK SCORPIUS-ZW-MT L

Art.-nr. M441101002

EAN 4251174748182

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scorpius softshell winterjack

Art.-nr. M441101002
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
Gevoerd softshell jack van hoogwaardig en elastisch materiaal. Maximale bewegingsvrijheid en toch robuust dankzij versterkte naden.
  • Waterafstotend (5000 mm waterkolom), ademend

  • 4 buitenzakken, 3 binnenzakken, e-care-zak voor telefoon, mouwzak

  • Reflecterende details, microfleece voering

  • Afneembare capuchon, ID-houderclips
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Maat

L

Materiaal

96% polyester, 4% elasthan

Textielgewicht per m2

370 g

Normering

EN 14058

EN-Norm

14058

Materiaal voering

100% polyester

Wattering

100% Polyester

Coatinggewicht van vulling per m2

80 g

Wasbaar op

30°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet strijken, Niet chemisch reinigen, Droger normaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie