Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Useit® Superpad schuurschijf voor hout

Schuurpapierschijf voor hout, Useit Superpad
SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P240-D150MM
ZEBRA

Art.-nr. 0581203240
EAN 4046778314020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)

Het schuurstof wordt volledig van het hele oppervlak weggezogen


  • Geen verstopping, hoog schuurvermogen, lange standtijd, gelijkmatig slijpbeeld

  • Stof- en schaduwvrije werking


Bespaart tijd en kosten


Kortere schuurtijd en effectief werken met schuurprestaties tot vier maal die van conventionele geperforeerde schuurmiddelen



Geen verstopping van de schuurschijf


In tegenstelling tot conventionele geperforeerde schuurschijven, is het gatenpatroon van Würth Useit Superpad Wood geoptimaliseerd voor het gebruikte materiaal en de hoeveelheid stof die wordt geproduceerd

Opmerking

De schijfdiameter van 225 mm is bij uitstek geschikt voor het schuren van gipsplaten waarop plamuur is aangebracht in gipsplaatwanden (geschikt voor de lange-hals-schuurmachine "Giraffe").

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De Würth Superpad voor hout is universeel geschikt voor gebruik met elke schuurschijf (ongeacht de gaten) – met of zonder stofafzuiging.

Vorm

Schijf

Diameter (Ø)

150 mm

Korrel

240

Gatenpatroon

Meerdere perforaties

Hechtsysteem

Klittenband

Type schuurkorrel

Aluminiumoxide

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klittenbandadapter SuperSoft

VERBINDINGSSCHIJF KLIT

Voor wand- en plafondschuurmachine WSS 225-E Compact
x 1 st
Verlengbuis Voor wand- en plafondschuurmachine WSS 225-E Compact

VERLENGBUIS WSS 225-E COMPACT

x 1 st
Wand- en plafondschuurmachine WSS 225-E COMPACT

WAND- PLAFONDSCHUURM. WSS 225-E COMPACT

MASTER
Ergonomische schuurmachine met lange hals met een hoog afneemvermogen en een effectieve stofafzuiging
x 1 st
Zuigslang, elektrisch geleidend Voor ISS- en TSS-serie

ZUIGSLANG ELEK GELEIDND-HWS-ISS-4M-SW35