Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schuurschijf NET PERFECT - SCHUURSCHIJF-NET-KLIT-P320-D225
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/ug7Bmi4YDYo

Schuurschijf NET PERFECT - SCHUURSCHIJF-NET-KLIT-P320-D225 - 1

Schuurschijf NET PERFECT

Net schuurschijven, Net-perfect
SCHUURSCHIJF-NET-KLIT-P320-D225

Art.-nr. 5506395032

EAN 4058794023725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuurschijf NET PERFECT

Art.-nr. 5506395032

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Net schuurschijf met hoge materiaalafname bij het schuren van gips- en gipsvezelplaten, hard- en zachthout, fineer, minerale materialen, grondeerfolie, lakken, vulmiddelen, kunststoffen en non-ferrometalen.

Zorgt voor schoon werken


Dankzij de open structuur van de netschuurschijf kan schuurstof grondig en over het volledige oppervlak worden verwijderd.



Onafhankelijk van gaten


Past zich aan elke velcro-steunschijf aan



Een hoger materiaalafnamevermogen en een aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele geperforeerde schuurschijven


Membraan

Opmerking

Ter bescherming van de steunschijf wordt het gebruik van een schuimrubber tussenstuk aanbevolen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied• Opschuren van verf, lak, plamuur, vulmiddelen en kunststoffen
• Tussenschuren van lak
• Fijnschuren van vlakken en randen
• Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken
• Afschuren van coatings en verontreinigingen
• Opschuren van grondlagen
• Fijnschuren van massief hout, fineer, minerale materialen, grondeerfolie, gips- en gipsvezelplaten
• Tussenschuren van lak

Diameter (Ø)

225 mm

Korrel

320

Hechtsysteem

Klittenband

Type schuurkorrel

Korund

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pad saver voor steunschijf met klittenband

BESCHERMPAD-STEUNSCH-ARIZONA-NET-D225MM

Verlengt de levensduur van alle steunschijven met klittenband bij gebruik van Net Perfect schuurschijven.
x 2 st
Klittenbandschuurzool, hard voor wand- en plafondschuurmachines WSS 225-E

STEUNSCHIJF-KLIT-MIDDEL-10GATS-D225MM

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie