Schuurpapiervel, droog, Arizona® Perfect
SCHUURPAP-KLIT-7GATS-P150-100X147MM
Art.-nr. 5506221015
EAN 4056807732404
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tot 20% grotere materiaalafname en een meer dan 90% langere standtijd
- Korte schuurtijd en efficiënt werk
Datasheets(X)
Korrel P40–P120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude lak, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijne plamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrel P100–P600
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoats, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, heldere vernis, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Vorm | Driehoekig |
Afmetingen driehoek schuurpapier | 100 x 147 mm |
Gatenpatroon | 7-gaten |
Korrel | P150 |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |