Droogschuurpapierstrip voor auto’s Arizona® Perfect
Schuurpapierstrook, Arizona Perfect
SCHUURPAP-KLIT-10GATS-P220-115X230MM
ARIZONA PERFECT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tot 20% grotere materiaalafname en een meer dan 90% langere standtijd
- Korte schuurtijd en efficiënt werk
Datasheets(X)
Korrel P40–P120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijne plamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrel P100–P600
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoats, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, heldere lakken, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Vorm | Strip |
Breedte x lengte | 115 mm x 230 mm |
Gatenpatroon | 10-gaten |
Korrel | 220 |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |