Droogschuurpapierschijf voor auto’s RED PERFECT®
Schuurpapierschijf Red Perfect
SCHUURSCHIJF-KLIT-MULTIGAT-P1000-D150MM
RED PERFECT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen scheurvorming of rafelen van de schijf rond de randen en afzuiggaten
Dankzij uiterst scheurvaste folie van kunststof
Snellere schuurtijden en effectieve werking met uitstekende resultaten
- 21-gaats patroon voor grondige en gelijkmatige afzuiging van het schuurstof over de gehele oppervlakte
- Geschikt voor alle commercieel verkrijgbare steunschijven
Zeer hoge materiaalafname en lange standtijd
Dankzij de brede verstrooiing in combinatie met de stearaat deklaag
Datasheets(X)
Korrel P 80-P 120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijne plamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrel P 100-P 500
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoats, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, heldere lakken, lakken op waterbasis, diklagige, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2C- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Korrel P 600-P 3000
Verwijderen van vuil en gebreken, sinaasappelhuid effect, ingesloten stofdeeltjes en verfuitloop in heldere lak.
Vorm | Schijf |
Diameter (Ø) | 150 mm |
Korrel | P1000 |
Gatenpatroon | Meerdere perforaties |
Hechtsysteem | Klittenband |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |