Schuurpapier, waterproof siliciumcarbide
NSPAP-(SILIC-CA)-WATERV-P800-230X280MM
Art.-nr. 058411 800
EAN 4011231489867
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt zonder doorweken, extreem flexibele korreldrager
- Scherp gecontoureerd werken
- Prachtige afwerking
- Uitstekend contact met het materiaal en optimale grip.
- Zeer goede slijpprestatie bij aanvang en op de lange duur, met een lange standtijd
- Dichte bestrooiing
Datasheets(X)
Schuren van kunsthars-, nitro- en thermoplastische acryllakwerken.
Schuren van conventionele plamuurmiddelen (P400–P800).
Herstellen van kleine afwijkingen in de deklaag (P1000–P2000), bij ingesloten stof- of vuildeeltjes (P2000).
Korrel | P800 |
Lengte x breedte | 280 x 230 mm |
Type schuurkorrel | Siliciumcarbide |
Materiaal drager | B-Papier |
Spreiding | Dichte verstrooiing |
Lijmbasis | Kunsthars |