Schuurpapier, waterproof aluminiumoxide
NSPAP-ALOX-WATERV-P220-230X280MM
Art.-nr. 058401 220
EAN 4011231489362
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt zonder doorweken, extreem flexibele korreldrager
- Scherp gecontoureerd werken
- Prachtige afwerking
- Uitstekend contact met het materiaal en optimale grip.
- Zeer goede slijpprestatie bij aanvang en op de lange duur, met een lange standtijd
- Dichte bestrooiing
Datasheets(X)
Schuren van 2K-acryllaksystemen, met name voor de eindafwerking.
Schuren van plamuur, dik vulmiddel en spuitplamuur (P180–P240), vulmiddelgrondlagen en 2K vulprimers (P360–P800), MS vulprimers en vulmiddelgrondlagen (P600-P800).
Herstellen van kleine afwijkingen in de deklaag (P1000–P1200), bij ingesloten stof- of vuildeeltjes (P1200).
Korrel | P220 |
Lengte x breedte | 280 x 230 mm |
Type schuurkorrel | Aluminiumoxide |
Materiaal drager | B-Papier |
Spreiding | Dichte verstrooiing |
Lijmbasis | Kunsthars |