Schuurband CERALINE voor stationaire schuurmachines
CERALINE schuurband voor stat. schuurmachines
SCHUURBAND-LIN-CERALINE-K60-75X2000MM
Art.-nr. 0672975006
EAN 4062856515523
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
- Hoogwaardige keramische schuurkorrel met een actief slijpende toplaag
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Datasheets(X)
Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium.
Breedte x lengte | 75 mm x 2000 mm |
Korrel | K60 |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |
Materiaal drager | Y-polyester |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!