Schuifmaat, digitaal
Digitale schuifmaat Eco
DIGITALE SCHUIFMAAT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maateenheid: metrisch of inch, directe conversie
- Digitaal LCD-display 10 mm
- Data-uitgang compatibel met RS 232
- Batterij: zilveroxide batterij 1,5 V (SR44)
- Batterijspanningsmonitorlampje op het display
- Automatische uitschakeling na 5 min.
- Roestvast staal, gehard en glad
- Meetoppervlakken geschuurd en geslepen
- Met vaststelschroef
- Platte dieptemaat
- Schroefdraadtabel op de achterzijde, dieptemeter op de schuifmaat
Geleverd in kunststof doos.
Datasheets(X)
De schuifmaat heeft twee meetbekken aan elke kant voor het meten van binnen- en buitenmaten. De schuifmaat heeft ook een dieptemaat die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het meten van boorgaten. De schuifmaat heeft een tabel op de achterkant voor het opzoeken van de diameter van kerngaten bij het draadsnijden.
Meetnauwkeurigheid absolute lengte | 0.03 mm |
Max. meetbereik lengte | 150 mm |
Beklengte | 40 mm |