Schroevendraaier met sleuf, laserpunt Met zeskantschacht
Schroevendraaier sleuf 6-knt kling laserpunt
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,2X6,5-LASERPUNT
ZEBRA





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stevige grip
- Extra stevige, betrouwbare passing in de schroefkop dankzij de lasergesneden schachtpunt met een oppervlak met scherpe randen
- Minder slip betekent minder schade aan schroeven dankzij de laseroppervlaktestructuur van de schachtpunt
- Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers
- Hoger koppel dankzij de effectieve 2C-greep, de laserschachtpunt en het extra zeskant voor steeksleutels
Ligt prettig in de hand
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
![]() | |
Aandrijving | Zaagsnede |
Dikte van snijrand x breedte van snijrand | 1,2 x 6,5 mm |
Bladlengte (A) | 125 mm |
Handvatlengte (B) | 106 mm |
Handvatbreedte (C) | 35 mm |
Sleutelwijdte blad | 6 mm |
Sleutelhulp | 10 mm |