Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroevendraaier met sleuf, laserpunt Met zeskantschacht

Schroevendraaier sleuf 6-knt kling laserpunt
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,6X3,5-LASERPUNT
ZEBRA

Art.-nr. 0613424035
EAN 4045727025420

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mat verchroomde schacht met laserpunt, extra zeskant en 2C-handgreep

Stevige grip


  • Extra stevige, betrouwbare passing in de schroefkop dankzij de lasergesneden schachtpunt met een oppervlak met scherpe randen

  • Minder slip betekent minder schade aan schroeven dankzij de laseroppervlaktestructuur van de schachtpunt

  • Extreem robuuste, mat verchroomde zeskantschacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers

  • Hoger koppel dankzij de effectieve 2C-greep, de laserschachtpunt en het extra zeskant voor steeksleutels


Ligt prettig in de hand


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0,6 x 3,5 mm

Bladlengte (A)

75 mm

Handvatlengte (B)

83 mm

Handvatbreedte (C)

27 mm

Sleutelwijdte blad

4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie