Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroevendraaier PH met ronde schacht

SCHROEVENDRAAIER-PH3X150

Art.-nr. 061323203

EAN 4038898275749

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier PH met ronde schacht

Art.-nr. 061323203
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
Mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

Geavanceerde schacht en punt


  • PH schroevendraaier met robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform de normen DIN 5260-PH en ISO 8764-PH voor PH-schroevendraaiers

  • Voldoet aan de normen DIN 5262 en SMS SS 2831


Voor comfortabel werken


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PH3

Bladlengte (A)

150 mm

Handvatlengte (B)

114 mm

Handvatbreedte (C)

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie