Schroevendraaier, 1/4 inch met bithouder
Schroevendraaier, bithouder 1/4 inch
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-MAGN
Art.-nr. 061343031
EAN 4038898276012
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bit erin en aan de slag
- Schroevendraaier met ronde kling en magnetische bithouder
- Bijzonder duurzaam dankzij glansvernikkelde kop
- Punt conform DIN 3126-D met bithouder
Effectieve handgreep
- 2C-handgreep voor vermoeiingsvrij werken
- De handgreep heeft vlakke zijkanten voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
Voor gebruik met zeskantbits
![]() | |
Aansluiting | 1/4 inch |
Bladlengte (A) | 100 mm |
Handvatlengte (B) | 106 mm |
Handvatbreedte (C) | 35 mm |
Zwaardbreedte (D) | 11 mm |