Schroeven op strip
Staal, gefosfateerd, dubbel schroefdr. H, op band
SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/WUERTH-3,9X45
Art.-nr. 017933945
EAN 4011231235020
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor bandschroefvoorzetstuk
Goedgekeurd volgens EN 14566:2008
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3,9 mm |
Lengte (l) | 45 mm |
Schroefdraadlengte | 31 mm |
Kopdiameter (dh) | 8,5 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), LVL |
Toepassingsgebied | Montage van gipsplaten, Droogbouw, Interieurbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Elementbouw |
Koptype | Trompetkop |
Kerndiameter | 2,5 mm |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Dubbele schroefdraad |
Vorm van de punt | Punt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!