Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefstop GPN 300 V

AFSLUITSTOP-GPN300-V21-22,4-NATUREL

Art.-nr. 059839721

EAN 4055374366401

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefstop GPN 300 V

Art.-nr. 059839721

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor binnendraad en boorgaten.

De ronde schacht zorgt ervoor dat de afdichtpluggen goed vastzitten. Door de vlakke kop en de bijbehorende kopdiameter kan verzonken worden in de boring.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d3)

22,4 mm

Plaatsingsdiepte (h1)

11,5 mm

Overig standaard

GPN 300 V

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Kleur

Natuurlijk

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 60 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie