Schroefoog GS
Schroefoog, GS
SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X350
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Plug en schroefoog zijn perfect gecoördineerd om maximale veiligheid te waarborgen
- Schroefoog, staal 4.8
- De oogbout moet in de plug worden geschroefd tot de schroefpunt minstens 1x de schroefdiameter uitsteekt vanaf de voorkant van de plug. Dit is de enige manier om de maximale belastingscapaciteit te bereiken
- Boor holle bloksteen zonder hamermechanisme
- Het gebruik van HM multifunctionele boorbits zorgt ervoor dat er een veel beter boorgat wordt geproduceerd in holle baksteen, met veel hogere extractiewaarden
- Holle bloksteen moet in principe worden geboord zonder hamermechanisme
Datasheets(X)
- Bij bevestiging van een vrijstaande steiger moet GR diam. 14 worden gebruikt met schroefoog GS 12
- Geschikt voor verankering in massieve materialen, beton, vaste steen en rots, maar niet voor lichtgewicht beton
- Voor holle steen en lichtgewicht beton of gasbeton adviseren we het gebruik van onze HBR diam. 14 kunststof kozijnplug met groot spreidingsgebied in combinatie met een GS 10 schroefoog, en het gebruik van een HM multifunctionele boorbit voor het boorgat, om te zorgen voor optimale draagkracht
Schroefdiameter (ds) | 12 mm |
Schroeflengte | 350 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 170 mm |
Nominale boordiameter | 14 mm |
Boorgatdiepte (t) | 80 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!