Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefoog GS

Schroefoog, GS
SCHROEFOOG-A0K-4.8-12X160

Art.-nr. 0160812160
EAN 4049557941219
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de verankering van steigers in combinatie met geschikte kunststof ankers. Staal 4.8, verzinkt blauw
  • Plug en schroefoog zijn perfect gecoördineerd om maximale veiligheid te waarborgen

  • Schroefoog, staal 4.8
Opmerking
  • De oogbout moet in de plug worden geschroefd tot de schroefpunt minstens 1x de schroefdiameter uitsteekt vanaf de voorkant van de plug. Dit is de enige manier om de maximale belastingscapaciteit te bereiken

  • Boor holle bloksteen zonder hamermechanisme

  • Het gebruik van HM multifunctionele boorbits zorgt ervoor dat er een veel beter boorgat wordt geproduceerd in holle baksteen, met veel hogere extractiewaarden

  • Holle bloksteen moet in principe worden geboord zonder hamermechanisme
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bij bevestiging van een vrijstaande steiger moet GR diam. 14 worden gebruikt met schroefoog GS 12

  • Geschikt voor verankering in massieve materialen, beton, vaste steen en rots, maar niet voor lichtgewicht beton

  • Voor holle steen en lichtgewicht beton of gasbeton adviseren we het gebruik van onze HBR diam. 14 kunststof kozijnplug met groot spreidingsgebied in combinatie met een GS 10 schroefoog, en het gebruik van een HM multifunctionele boorbit voor het boorgat, om te zorgen voor optimale draagkracht

Schroefdiameter (ds)

12 mm

Schroeflengte

160 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

70 mm

Nominale boordiameter

14 mm

Boorgatdiepte (t)

80 mm

Prestatiegegevens van schroefoog GS8 GS10 GS12
Ankerdiameter [mm] 10 12 14
Aanbevolen belasting 2) Beton ≥ B25 0,6 1,0 3,5
Volle steen MZ12 Frec. [kN] 0,6 1,0 2,3
Volle kalkzandsteen KS 12 0,6 1,0 3,1
Lichtgewicht betonblok V2 0,4 1,0
Holle kalkzandsteen KSL12 0,4 0,8
Holle bouwsteen HLZ12 0,25 0,5
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steigerplugsysteem

PLUG-STEIGER-KST-14X70

GR 14 mm steigerankers voor bevestiging van een vrijstaande stijger (moet worden gebruikt met oogbout GS 12)
x 50 st
Steigerplugsysteem

PLUG-STEIGER-KST-14X100

GR 14 mm steigerankers voor bevestiging van een vrijstaande stijger (moet worden gebruikt met oogbout GS 12)
x 50 st
Steigerplugsysteem

PLUG-STEIGER-KST-14X135

GR 14 mm steigerankers voor bevestiging van een vrijstaande stijger (moet worden gebruikt met oogbout GS 12)
x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof universele plug SHARK zonder kraag

PLUG-SHARK-ZONDER KRAAG-10X61

Universele pluggen voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen voor het lage belastbaarheidsbereik
x 100 st
Kunststof universele plug SHARK Pro

PLUG-SHARKPRO-KST-10X56

Veelzijdige kunststofplug die zich in holle ruimten verknot en uitzet in massieve bouwmaterialen