Schroefnagel RVS A2 Bombé kop (BK)
Ringnagel roestvast staal A2 platbolkop
SCHROEFNAGEL-BOLKOP-A2-1KG-2,9X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- RVS A2 volgens norm AISI-304/1.4301/V2A met 18% chroom en 8-10% nikkel
- Trekvastheid 800-900 N/mm2
- Weerbestendig
- Bestendig tegen vele logen, zuren, zout en zeelucht
- Bombé kop Ø 2,5 mm: 4,5 mm
- Bombé kop Ø 2,9 mm: 5,0 mm
Würth schroefnagels hebben een schacht waarin een speciaal ontwikkeld en uitvoerig getest “spiraalvormig schroefprofiel” is gewalst.
Tijdens het inslaan met een hamer draait de nagel zich in het hout en ondervindt daarbij weerstand: hoe harder het hout, hoe hoger de weerstand. De houtvezels, die door de schacht weggedrukt worden, persen zich in dit profiel, waardoor de nagel duurzaam in het hout wordt vastgeklemd, ook als het hout droger wordt.
Würth schroefnagels hebben een uittrekweerstand die 3x hoger ligt dan nagels met gladde schacht.
Uittrekweerstand ca. 500-600 N/nagel, afhankelijk van de nageldiameter en bij toepassing van de juiste nagellengte.
Nagellengte: 2,5-3 maal de dikte van het te verbinden materiaal.
Datasheets(X)
Vastzetten van profielen op hard hout, bevestigen van gevelbekledingen en isolatieplaten op houten regelwerk en voor constructiewerk buiten.
Nominale diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Gewicht inhoud | 1 kg |