Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefnagel Met kruisvormige spleet, open

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ZWART

Art.-nr. 0501130053

EAN 4049557645865

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefnagel Met kruisvormige spleet, open

Art.-nr. 0501130053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden ingeschroefd voor verstelbare montage
  • Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagelsysteem dat gemakkelijk weer kan worden losgedraaid.

  • De schroef wordt bevestigd door deze in de nagelhuls te slaan of te draaien.

  • Voor verwijderen wordt een schroevendraaier gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

5,60-5,80 mm

Min./max. bevestigingsdikte

1,90-5,80 mm

Kopdiameter (A)

5,70 mm

Kophoogte (B)

2,15 mm

Lengte onder kop (C)

13,90 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9046706198

installatielocatie

Overig

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie