Schroefnagel Met kruisvormige spleet, open
BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ZWART-D14
Art.-nr. 05007773
EAN 4045989364435
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt deel uit van verstelbaar schroefnagelsysteem dat gemakkelijk weer kan worden losgedraaid.
- De schroef wordt bevestigd door deze in de nagelhuls te slaan of te draaien.
- Voor verwijderen wordt een schroevendraaier gebruikt.
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 6,20-7,00 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3,00-4,50 mm |
Kopdiameter (A) | 15,00 mm |
Kophoogte (B) | 2,70 mm |
Lengte onder kop (C) | 12,50 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Kia, Mitsubischi, Suzuki, Toyota |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 0K20150033, MB345544, 09409073055PK, 9046706017 |
installatielocatie | Achterbumper, Interieur, Motorruimte, Universeel |