Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefdraadvormer voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Draadvormer, HSCo, vorm C
THRMOULD-HELICAL.INZ-HSCO-M10

Art.-nr. 4625000098

EAN 4046777804560

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefdraadvormer voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C

Art.-nr. 4625000098
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
Voor blinde en doorlopende gaten, voor ontvangend schroefdraad met een hogere weerstand
De W-Tec® Insert Coil draadvormer vormt de ontvangende draad in plaats van deze te snijden. De vezelstructuur van het materiaal wordt naar buiten geduwd in plaats van te worden gescheiden zoals bij de spaanmethode.


Uw voordelen



  • Gevormde draad met hogere belastbaarheid

  • Verbeterde oppervlaktekwaliteit

  • Geen spaanproblemen

  • Hogere snijsnelheden dan draadsnijden

  • Langere levensduur dan draadtappen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt voor de volgende materialen:
  • RVS tot 950 N/mm²

  • Constructiestaal tot 800 N/mm²

  • Temperstaal tot 1000 N/mm²

  • Aluminium, koper en zinklegeringen

Materiaal

Snelstaal met 5% kobalt

Vorm

C

Tolerantieklasse

6H gemodificeerd

Geschikt voor draadinzet

M10

Schroefdraaddiameter

11,99 mm

Schroefdraadlengte

22 mm

Diameter kerngat

11,2 mm

Lengte

100 mm

Breedte vierkant

7 mm

Schachtdiameter

9 mm

Referentiewaarden voor het bepalen van de snijsnelheid voor W.Tec® Insert Coil schroefdraadvormer
Materiaal Sterkte Snijsnelheid in m/min Aanbevolen smering
Constructiestaal, koolstofstaal,
koudextrusiestaal enz.
< 600 N/mm² 20 - 80 Snijolie/emulsie
Constructiestaal, gehard staal,
gietstaal enz.
< 800 N/mm² 20 - 60 Snijolie/emulsie
Temperstaal, koudbewerkt staal,
genitreerd staal enz.
< 1000 N/mm² 10 -40 Snijolie
RVS
(austenietisch, ferritisch, martensitisch)
< 950 N/mm² 10 -25 Snijolie
Aluminium smeedlegeringen < 550 N/mm² 15 - 40 Snijolie/emulsie
Gietaluminiumlegeringen Si < 12% 15 - 40 Snijolie/emulsie
Zuiver koper < 400 N/mm² 20 - 40 Snijolie/emulsie
Messing (koper-zink-legering) < 550 N/mm² 40 - 80 Emulsie
Snijsnelheid [m/min] = (uitwendige diameter x π x snelheid)/1000
Snelheid n [tpm] = (snijsnelheid in m/min x 1000)/(uitwendige diameter x π)
Voeding [mm/min] = snelheid x spoed
De hierboven vermelde snijsnelheden moeten
worden gezien als referentiewaarden en kunnen variëren afhankelijk van de bewerkingsomstandigheden en moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie