Schroefdop GPN 550
SCHROEFDOP-GPN550-012-GEEL
Art.-nr. 0598550212
EAN 4024835805452
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust:
Dikwandige schacht voor grotere belasting.
Veelzijdig te gebruiken:
Conische stop voor overbrugging van toleranties.
Aanvullende informatie:
Zelfsnijdende afdichting voor schroeven in schroefdraad of boorgaten voor permanente bevestiging.
Ideaal voor schilderwerkzaamheden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Minimale schachtdiameter (B) | 9,3 mm |
Max. schachtdiameter (C) | 11 mm |
Plaatsingsdiepte (h1) | 21 mm |
Hoogte (M) | 30 mm |
Overig standaard | GPN 550 |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Geel |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 60 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 80 °C |