Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef met verzonken kop, type SK/A4 - doorsteekmontage DIN 7991 (ISO 10462) A4 RVS, met verzonken ring, A4 RVS

Schroef verz kop doorsteek fixanker W-FAZ-IG
BOUT-SK-RING-COMBI-A4/70-M6X16

Art.-nr. 0904806030
EAN 4048539961467

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik met fixanker W-FAZ-IG/A4
Opmerking

Zeskantbouten, bouten met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.

Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraaddiameter

6 mm

Max. bevestigingshoogte voor montage in doorlopend gat (t fix)

14/24/34 mm

Interne aandrijving

TX30

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage

SPREIDANKER-W-FAZ/A4-IG-A4-10-M6X60

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Roestvast staal A4
x 100 st
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage

SPREIDANKER-W-FAZ/A4-IG-A4-20-M6X70

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Roestvast staal A4
x 100 st
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage

SPREIDANKER-W-FAZ/A4-IG-A4-30-M6X80

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Roestvast staal A4
x 100 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie