Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving

ISO 14581 staal 08.8 verzinkt
SCHRF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25

Art.-nr. 402316 25

EAN 4050642559615

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving

Art.-nr. 402316 25

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 14581 staal FK08.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking
  • De kalibratie van de kopmaten bij verzonkenkopschroeven volgens ISO 14581 gebeurt conform ISO 7721

  • Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop, zie ook ISO 14581

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform ISO 14581 moeten voldoen aan ISO 15065
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk )

11,3 mm

Kophoogte (k1)

3,3 mm

Normering

ISO 14581

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

08.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

TX-aandrijving

Interne aandrijving

TX30

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie