Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal, sterkteklasse 08.8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
ISO 14581 staal 08.8 zink-nikkel zwart
SCHROEF-PLVZK-ISO14581-08.8-ZNBHL-M5X8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 uur*
- Diameter ≥ M4 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
- De kalibratie van de kopmaten bij verzonkenkopschroeven volgens ISO 14581 gebeurt conform ISO 7721
- Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop, zie ook ISO 14581
- Soevereinen voor schroefkoppen conform ISO 14581 moeten voldoen aan ISO 15065
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 8 mm |
Kopdiameter (dk ) | 9.3 mm |
Kophoogte (k1) | 2.7 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08.8 |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 480 h |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Interne aandrijving | TX25 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0.8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |