Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant
DIN 34805-2 staal 010.9 zinklamel zilver TX
SCHRF-DIN34805/2-010.9-TX45-ZFSHL-M8X20
Art.-nr. 421348 20
EAN 4062856847044
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1
Datasheets(X)
|  | |
| Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 | 
| Lengte (l1) | 20 mm | 
| Kopdiameter (dc) | 13,6 mm | 
| Kophoogte (k1) | 4,5 mm | 
| Interne aandrijving | TX45 | 
| Normering | DIN 34805-2 | 
| Materiaal | Staal | 
| Sterkteklasse | 010.9 | 
| Oppervlakte | Zinklamel zilver | 
| Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag | 
| Soort aandrijving | TX-aandrijving | 
| Draadtype | Metrisch draad | 
| Productklasse | A | 
| Voldoet aan RoHS | Ja |