Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

SCHROEF-FL-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M5X12

Art.-nr. 425365 12

EAN 4053479679037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

Art.-nr. 425365 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 uur*

  • Diameter ≥ M4 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid tot 720 uur corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dc)

11,8 mm

Kophoogte (k1)

2,75 mm

Interne aandrijving

HS3

Normering

7380-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

010.9

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

7,7 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

4,1-8,1 kN

Corrosiebeschermingsperiode (3)

480 h

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 300 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ I10I

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-5

Spieborgring: voorkomt effectief het loskomen van dwarsbelaste, vibrerende en trillende schroefverbindingen
x 100 st
Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-4,0-9,0NM

Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien.
x 1 st
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-4-20NM

Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel
x 1 st
Borgring VS Verenstaal, type VS, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

CONTACTBORGRING-VS-(ZFSH)-D5,0

x 1000 st
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1.153 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-2

ASS-SCHR-SYSK-ISO7380/2-010.9-ZNBHL-1153

Staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
x 1 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant, assortiment 1.153 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 7380-2

ASS-SCHR-SYSK-ISO7380/2-010.9-ZNBHL-1153

Staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
x 1 st