Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, Multiblade

Schrobzaagblad 3S, Multiblade, metaal
SZB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

Art.-nr. 0615915030
EAN 4038898427698

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
  • Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
Opmerking
  • Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

  • Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.

  • Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

150 mm

Min./max. tandverdeling

1,75-3,2 mm

Dikte

0,9 mm

Met name geschikt voor

Metalen profielen en buizen
Dik plaatstaal
Dun plaatstaal
Plaatstalen profielen en pijpen
Aluminium
Non-ferrometaal

Minimale/maximale materiaaldikte

1-8 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie