Reciprozaagblad, metaal, drie sterren Longlife & Speed
Schrobzaagblad 3S Longlife and Speed metaal
SZB-MET-5STK-LONGLIFE-SPEED-305(1,4/1,8)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het blad zaagt nauwkeurig en onder een rechte hoek dankzij het extreem brede blad
- De vertanding van 2x2 zorgt voor prettig en eenvoudig werken
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 305 mm |
Min./max. tandverdeling | 1,4-1,8 mm |
Dikte | 1,1 mm |
Met name geschikt voor | Plaatstalen profielen en pijpen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 0-250 mm |
Aantal stuks | 5 st |