Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, sloop Voor sloopwerk

Schrobzaagblad 3S, sloopwerk, metaal
SZB-MET-5STK-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Art.-nr. 0615922829
EAN 4038898428572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor buisklemmen. Maximale belastbaarheid en lange levensduur
  • Het blad zaagt nauwkeurig en onder een rechte hoek dankzij het extreem brede blad

  • De vertanding van 2x2 zorgt voor prettig en eenvoudig werken
Opmerking
  • Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

  • Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.

  • Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

228 mm

Min./max. tandverdeling

2,5-3,2 mm

Dikte

1,6 mm

Met name geschikt voor

Metalen profielen en buizen
Dik plaatstaal

Minimale/maximale materiaaldikte

4-12 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie