Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, sloop Voor sloopwerk
Schrobzaagblad 3S, sloopwerk, metaal
SZB-MET-5STK-DEMOLITION-150X2,5/3,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het blad zaagt nauwkeurig en onder een rechte hoek dankzij het extreem brede blad
- De vertanding van 2x2 zorgt voor prettig en eenvoudig werken
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 150 mm |
Min./max. tandverdeling | 2,5-3,2 mm |
Dikte | 1,6 mm |
Met name geschikt voor | Metalen profielen en buizen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 4-12 mm |
Aantal stuks | 5 st |