Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor profielen van dun plaatmetaal/metaal en buizen
Schrobzaagblad 2S, dikke plaat, metalen profielen
SZB-MET-5STK-228X1,8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De fijne vertanding van 1,8 mm en de gekartelde tanden zorgen voor gladde zaagsneden
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 228 mm |
Tandverdeling | 1,8 mm |
Dikte | 0,9 mm |
Met name geschikt voor | Dik plaatstaal |
Geschikt voor | Aluminium |
Minimale/maximale materiaaldikte | 3-8 mm |
Aantal stuks | 5 st |