Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor profielen van dun plaatmetaal/plaatmetaal en buizen
Schrobzaagblad 2S voor dunne plaat, plaatprofielen
SZB-MET-5STK-228X1,4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Fijne (1,4 mm) tot zeer fijne (1 mm) vertanding en gekartelde tanden maken gladde zaagsneden mogelijk
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel de pendelstand uit voor schrobzaagbladen voor metaal
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen
Datasheets(X)
Lengte (L) | 228 mm |
Tandverdeling | 1,4 mm |
Dikte | 0,9 mm |
Met name geschikt voor | Plaatstalen profielen en pijpen |
Geschikt voor | Aluminium |
Minimale/maximale materiaaldikte | 1,5-3 mm |
Aantal stuks | 5 st |