Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor metalen profielen en buizen
Schrobzaagblad 2S voor metalen profielen en pijpen
SZB-MET-5STK-150X(1,8-2,6)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor gebruik met een materiaaldikte van 3 tot 10 mm vanwege de tandsteek van 1,8 tot 2,6 mm.
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 150 mm |
Min./max. tandverdeling | 1,8-2,6 mm |
Dikte | 0,9 mm |
Met name geschikt voor | Metalen profielen en buizen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 3-10 mm |
Aantal stuks | 5 st |