Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor profielen van dun plaatmetaal/plaatmetaal en buizen

Schrobzaagblad 2S voor dunne plaat, plaatprofielen
SZB-MET-5STK-100X1,4

Art.-nr. 0615910014
EAN 4038898411031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gekartelde tanden voor moeiteloos zagen van metalen
  • Fijne (1,4 mm) tot zeer fijne (1 mm) vertanding en gekartelde tanden maken gladde zaagsneden mogelijk
Opmerking
  • Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product

  • Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel de pendelstand uit voor schrobzaagbladen voor metaal

  • Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

100 mm

Tandverdeling

1,4 mm

Dikte

0,9 mm

Met name geschikt voor

Dun plaatstaal
Plaatstalen profielen en pijpen

Geschikt voor

Aluminium
Non-ferrometaal

Minimale/maximale materiaaldikte

1,5-3 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie